大阪魂
ユニクロ コース(トクヨウバコ(ゼン
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
2.54
寸法d(mm)
8
先端形状
とがり先
ねじ山
粗め
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55793879
3.8X25
1袋(12000個)
20
3.8×25
オープン
¥
28,898
¥
31,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55793888
3.8X28
1袋(11400個)
23
3.8×28
オープン
¥
28,516
¥
31,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55793897
3.8X32
1袋(10800個)
27
3.8×32
オープン
¥
28,025
¥
30,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55793906
3.8X38
1袋(9000個)
33
3.8×38
オープン
¥
28,729
¥
31,602
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55793915
3.8X41
1袋(8400個)
36
3.8×41
オープン
¥
29,167
¥
32,084
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55793931
3.8X45
1袋(6600個)
40
3.8×45
オープン
¥
25,380
¥
27,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55793940
3.8X51
1袋(6000個)
46
3.8×51
オープン
¥
25,314
¥
27,845
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55793949
3.8X57
1袋(5400個)
50
3.8×57
オープン
¥
26,563
¥
29,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください