曜日別特売

3カ-ユニ LIVE Tワッシャーコース

3カ-ユニ LIVE Tワッシャーコース - 大阪魂3カ-ユニ LIVE Tワッシャーコース - 大阪魂3カ-ユニ LIVE Tワッシャーコース - 大阪魂

建築造作用
ティーワッシャーコース
特長
超薄頭により不陸問題を解消
高いねじ山により強固な引抜き力
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)10先端形状とがり先ねじ山粗め
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557942294.8X181袋(76個)全ねじ4.8×18
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557942384.8X251袋(63個)全ねじ4.8×25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557942474.8X321袋(56個)全ねじ4.8×32
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557942564.8X451袋(42個)全ねじ4.8×45
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557942654.8X601袋(31個)424.8×60
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする