ヤマヒロ
3カ-ユニ ノンヘッドコース
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
4.8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55794281
NCB18 4.8X18
1袋(48個)
4.8×18
18
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55794290
NCB25 4.8X25
1袋(42個)
4.8×25
25
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55794299
NCB32 4.8X32
1袋(33個)
4.8×32
32
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55794308
NCB45 4.8X45
1袋(23個)
4.8×45
45
42
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55794317
NCB60 4.8X60
1袋(17個)
4.8×60
60
42
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください