曜日別特売

Rブラック SUS410 バンキンビス

Rブラック SUS410 バンキンビス - 大阪魂Rブラック SUS410 バンキンビス - 大阪魂Rブラック SUS410 バンキンビス - 大阪魂
寸法d(mm)10
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557943784.2X251袋(260個)224.2×25
オープン
6,752
7,427(税込)
翌々日出荷
返品不可
557943874.2X321袋(230個)274.2×32
オープン
6,734
7,407(税込)
翌々日出荷
返品不可
557943964.2X421袋(180個)374.2×42
オープン
6,734
7,407(税込)
翌々日出荷
返品不可
557944054.2X501袋(155個)454.2×50
オープン
6,725
7,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
557944214.2X651袋(110個)604.2×65
オープン
6,725
7,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする