ヤマヒロ
カラー ヤマヒロ ラッパ
寸法H(mm)
4.5
寸法S(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法P(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55794631
K0C 3.0X20 D7
1袋(126個)
3.0×20
20
7
1.1
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55794640
K1C 3.5X22 D8
1袋(111個)
3.5×22
22
8
1.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55794649
S25C 3.5X25 D8
1袋(81個)
3.5×25
25
8
1.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55794658
S32C 3.5X32 D8
1袋(66個)
3.5×32
32
8
1.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55794667
S41C 3.5X41 D8
1袋(50個)
3.5×41
41
8
1.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください