クロメート (+)ローレットコース フレキ

クロメート (+)ローレットコース フレキ - 大阪魂クロメート (+)ローレットコース フレキ - 大阪魂クロメート (+)ローレットコース フレキ - 大阪魂

木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

寸法dk(mm)8.3~8.5
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557947284.2X401袋(80個)882331
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557947374.2X451袋(63個)882371
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557947464.2X651袋(42個)8193154
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557947554.2X751袋(34個)11253843
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557947714.5X901袋(23個)12294555
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする