大阪魂
クロメート ゴクホソD4.2ビ(ナシ24
寸法d(mm)
2.6
呼び
2.6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55796478
2.6X15
1袋(121個)
15
15
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796487
2.6X20
1袋(92個)
20
20
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796496
2.6X25
1袋(474個)
25
25
14
オープン
¥
2,878
¥
3,166
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796505
2.6X27
1袋(417個)
27
27
14
オープン
¥
2,883
¥
3,171
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796521
2.6X32
1袋(58個)
32
32
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796530
2.6X37
1袋(324個)
37
37
20
オープン
¥
2,874
¥
3,161
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください