曜日別特売

3カ-W ダイナボルト

3カ-W ダイナボルト - 大阪魂3カ-W ダイナボルト - 大阪魂3カ-W ダイナボルト - 大阪魂3カ-W ダイナボルト - 大阪魂

コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー
*特長*
打撃不要の締め付けタイプ
仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減
取付物の上から穿孔、位置ずれ無し
締め付けトルク値で施工管理が可能
*用途*
電機設備
機械設備
ラック、フェンス
自動販売機
配管ブラケット
*施工手順*
1.所定の径で穴あけ
2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて)
3.取付物の上からダイナボルトを挿入
4.所定のトルク値でナットを締め付け
(※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55796591N4N571袋(25個)ユニファイねじ:3/8"13.512.75738
オープン
11,060
12,166(税込)
9日以内出荷
返品不可
55796600NS4N57S1個ボルト規格ユニファイねじ3/8"13.512.75738
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796609NS4N75S1個ボルト規格ユニファイねじ3/8"13.512.77538
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796618NS4N100S1個ボルト規格ユニファイねじ3/8"13.512.710038
オープン
1,012
1,113(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796627NS5N100S1個ボルト規格ユニファイねじ1/2"16.515.910050
オープン
1,387
1,526(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする