ヤマヒロ
3カ-ユニ ノンヘッドトルネードハイロー
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
5.1
適合板厚(mm)
1.4まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55796941
5X19
1袋(38個)
5×19
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796950
5X25
1袋(33個)
5×25
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796959
5X32
1袋(30個)
5×32
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55796968
5X41
1袋(27個)
5×41
41
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください