大阪魂
クロメート チュウホソDAビス(トクヨウ
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
30
37
45
50
55
65
75
90
呼び
4
4.3
4.7
内容量
選択してください
1袋(1640個)
1袋(1940個)
1袋(2500個)
1袋(2875個)
1袋(3835個)
1袋(4330個)
1袋(5210個)
1袋(5410個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55799488
4.3X55
1袋(2875個)
55
55
4.3
4.3
30
オープン
¥
33,812
¥
37,193
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55799497
4.3X65
1袋(2500個)
65
65
4.3
4.3
38
オープン
¥
33,834
¥
37,217
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55799506
4.7X75
1袋(1940個)
75
75
4.7
4.7
42
オープン
¥
34,405
¥
37,846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55799515
4.7X90
1袋(1640個)
90
90
4.7
4.7
46
オープン
¥
33,676
¥
37,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55799531
4X30
1袋(5410個)
30
30
4
4
25
オープン
¥
33,832
¥
37,215
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55799540
4X37
1袋(5210個)
37
37
4
4
25
オープン
¥
34,040
¥
37,444
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55799549
4X45
1袋(4330個)
45
45
4
4
27
オープン
¥
33,949
¥
37,344
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55799558
4X50
1袋(3835個)
50
50
4
4
30
オープン
¥
35,794
¥
39,373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください