大阪魂
SUS410 ファムコン(-)HEX
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
下穴径(Φmm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法k(mm)
寸法dc(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55800075
6X70X45
1袋(5個)
5.3
8
45
4.5
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800091
6X80X45
1袋(4個)
5.3
8
45
4.5
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800100
6X90X45
1袋(100個)
5.3
8
45
4.5
10.5
オープン
¥
12,694
¥
13,963
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800109
5X45
1袋(12個)
4.3
7
全ねじ
3.5
9.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください