大阪魂
3カ-ユニ ヤマヒロ コース フレキ
ピッチ(mm)
2.8
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
7
仕上
三価ユニクロ
ねじの呼びd
4.2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55800425
W25F 4.2X25
1袋(92個)
4.2×25
25
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800441
W28F 4.2X28
1袋(86個)
4.2×28
28
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800450
W51F 4.2X51
1袋(49個)
4.2×51
51
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください