ヤマヒロ
3カ-ユニカクスタッチ(HLF)
寸法H(mm)
0.5
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
45
寸法P(mm)
1.4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
スタッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55800459
3.8X51X45
1袋(46個)
3.8×51
51
幅20、または25の角スタッドに使用できます。
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800468
3.8X58X45
1袋(48個)
3.8×58
58
幅40、または45の角スタッド同士の締結。幅40角スタッドと木スタッドの締結に使用できます。
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800477
3.8X65X45
1袋(29個)
3.8×65
65
幅45の角スタッドと木スタッド、または木スタッド同士の締結に使用できます。
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください