曜日別特売

SUS410 ヘンシントラス ドリルツキ

SUS410 ヘンシントラス ドリルツキ - 大阪魂SUS410 ヘンシントラス ドリルツキ - 大阪魂

偏芯プラグ トラス頭
バリューパック
ドリル付
<用途>
中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用
<特長>
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
入数
下穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55800581ST-428B(64P42846438
オープン
5,983
6,581(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800590ST-630B(44P63064440
オープン
5,983
6,581(税込)
9日以内出荷
返品不可
55800599ST-645B(36P64563655
オープン
5,983
6,581(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする