ヤマヒロ
カラー ヤマヒロ ケイテンフレキ
寸法d(mm)
7
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.5
ねじの呼びd
3.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55800635
K3C 3.5X22
1袋(111個)
3.5×22
22
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800651
FS25C 3.5X25
1袋(81個)
3.5×25
25
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55800660
FS32C 3.5X32
1袋(66個)
3.5×32
32
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧