クロメート ナゲシバンノウビス

クロメート ナゲシバンノウビス - 大阪魂クロメート ナゲシバンノウビス - 大阪魂
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
ねじ径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558006693.8X601袋(70個)3.8×60608.2403.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
558006784.2X751袋(44個)4.2×75758.2504.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
558006874.5X901袋(28個)4.5×90908.5504.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする