大阪魂
3カ-W ホソビス(ユニュウ(トクヨウ
ねじの種類
半ねじ
全10種類を絞り込む
ねじ径d
3.3
3.7
3.9
内容量
選択してください
1袋(360個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法d(mm)
寸法S(mm)
ねじ径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55801816
3.3X25(ハン
1袋(2000個)
3.3×25
6
19
3.3
オープン
¥
6,349
¥
6,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55801825
3.3X30(ハン
1袋(1800個)
3.3×30
6
23
3.3
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55801841
3.3X35(ハン
1袋(1600個)
3.3×35
6
25
3.3
オープン
¥
6,125
¥
6,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55801850
3.3X40(ハン
1袋(1400個)
3.3×40
6
30
3.3
オープン
¥
6,143
¥
6,757
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55801859
3.3X45(ハン
1袋(1200個)
3.3×45
6
30
3.3
オープン
¥
6,274
¥
6,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55801868
3.3X50(ハン
1袋(1000個)
3.3×50
6
35
3.3
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55801877
3.7X60(ハン
1袋(800個)
3.7×60
7
40
3.7
オープン
¥
6,125
¥
6,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55801886
3.7X65(ハン
1袋(700個)
3.7×65
7
45
3.7
オープン
¥
6,143
¥
6,757
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55801895
3.7X75(ハン
1袋(500個)
3.7×75
7
50
3.7
オープン
¥
6,067
¥
6,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55801911
3.9X90(ハン
1袋(360個)
3.9×90
7
60
3.9
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください