大阪魂
SG SUS JPF 410+ノジハイロー
野地板(耐火野地板、合板など)への吊り子止め
木下地へのタイトフレーム止め(最適サイズ:6ミリ)
高さ(mm)
2.7
十字穴番号
#2
外径(Φmm)
9.5
先端形状
とがり先
ねじ外径(mm)
4.8
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ねじの種類
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55802471
4.6X18
1袋(500個)
呼び径4.6×長さ18
ハイロー 4.6ミリ P1.6 全ねじ
18
オープン
¥
8,052
¥
8,857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802480
4.6X25
1袋(500個)
呼び径4.6×長さ25
ハイロー 4.6ミリ P1.6 全ねじ
25
オープン
¥
9,629
¥
10,592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802489
4.6X35
1袋(20個)
呼び径4.6×長さ35
ハイロー 4.6ミリ P1.6 全ねじ
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802498
4.6X45
1袋(14個)
呼び径4.6×長さ45
ハイロー 4.6ミリ P1.6 全ねじ
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802507
4.6X50
1袋(150個)
呼び径4.6×長さ50
ハイロー 4.6ミリ P1.6 全ねじ
50
オープン
¥
6,454
¥
7,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802516
4.6X55
1袋(100個)
呼び径4.6×長さ55
ハイロー 4.6ミリ P1.6 全ねじ
55
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802525
4.6X65
1袋(100個)
呼び径4.6×長さ65
半ねじ
65
オープン
¥
5,276
¥
5,804
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧