大阪魂
クロメート ゴクホソD4.2(12ゴウ
寸法d(mm)
2.6
呼び
2.6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55802936
12ゴウ 2.6X15
1袋(138個)
15
15
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802945
12ゴウ 2.6X20
1袋(1140個)
20
20
12
オープン
¥
5,109
¥
5,620
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802961
12ゴウ 2.6X25
1袋(948個)
25
25
14
オープン
¥
5,045
¥
5,550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802970
12ゴウ 2.6X27
1袋(834個)
27
27
14
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802979
12ゴウ 2.6X32
1袋(716個)
32
32
17
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802988
12ゴウ 2.6X37
1袋(648個)
37
37
20
オープン
¥
5,083
¥
5,591
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください