3カ-ユニ LIVE バンキンノジビス

3カ-ユニ LIVE バンキンノジビス - 大阪魂3カ-ユニ LIVE バンキンノジビス - 大阪魂

建築造作用
板金野地ビス
特長
吊り子留め専用ビス
強固な引抜き力で安心と安全の提供
耐火野地等への薄鋼板留めに最適
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)10先端形状とがり先ねじ山粗め
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558034514.2X181袋(1000個)164.2×18
オープン
4,667
5,134(税込)
翌々日出荷
返品不可
558034694.2X251袋(1000個)234.2×25
オープン
5,320
5,852(税込)
翌々日出荷
返品不可
558034874.2X301袋(79個)284.2×30
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
558035054.2X401袋(500個)384.2×40
オープン
3,594
3,953(税込)
翌々日出荷
返品不可
558035214.2X501袋(52個)474.2×50
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする