大阪魂
シタジイッパツB
寸法H(mm)
60
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
0.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55803995
8ゴウ M12
1袋(40個)
12
M12
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55804020
8ゴウ M15
1袋(30個)
15
M15
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55804038
8ゴウ M24
1袋(3個)
24
M24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55804056
8ゴウ M28
1袋(24個)
28
M28
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください