曜日別特売

カベロック スケルトン

カベロック スケルトン - 大阪魂カベロック スケルトン - 大阪魂

材質:ポリカーボネート
特長
きれいな仕上がり
小さな頭(12mmではみ出しにくい)
ボードとツライチになり取付物が浮きにくい
壁紙のめくれを軽減
透明ボディ
【使用ねじのサイズ】
タッピング・木ねじよび径:3.0~6.0mm
全長:取付物の厚さ+25mm以上
≪対応可能せっこうボード≫
せっこうボード GB-R
強化せっこうボード GB-F
※せっこうボード厚さ 12.5mmまで

付属品専用ドリル(1本)寸法L(mm)26寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)25~+取付物厚さねじ径(mm)タッピンねじ:3.0~6.0/小ねじ:3.0~6.0適合板厚(mm)9.5~12.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55804379バリューP(50P
オープン
6,969
7,666(税込)
翌々日出荷
返品不可
55804397ホルダーP(100
オープン
13,036
14,340(税込)
翌々日出荷
返品不可
55804415ダイシツキ
オープン
18,189
20,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする