大阪魂
SUS410 LIVE RCティーワッシャー
十字穴番号
3番
寸法d(mm)
12
寸法L2(mm)
58
先端形状
円錐形状
ねじピッチp(mm)
3.5
ねじ山
高低山(ハイロー)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55804835
6X60X58
1袋(9個)
6×60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55804860
6X90X58
1袋(100個)
6×90
オープン
¥
7,258
¥
7,984
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください