大阪魂
SUS410 ビスピタ サラ
寸法d(mm)
7
下穴ドリル径(mm)
3.4~3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
入数
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55804869
4X38X35(125P
35
34
125
4×38
オープン
¥
3,229
¥
3,552
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55804878
4X45X42(100P
42
41
100
4×45
オープン
¥
3,229
¥
3,552
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧