大阪魂
カモイヒッパリカナグ
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
30
寸法D(Φmm)
4
寸法C(mm)
13
寸法W(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55805526
S(8
本体 10個、ハンガーボルト 10個、小ビス 40本、ワッシャー/ナット 10本、スプリング 10本、長ナット 1本
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55805551
N(8
本体 16個、ハンガーボルト 16個、小ビス 64本、ワッシャー/ナット 16本、長ナット 1本
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください