ヤマヒロ
カラー(シロ ヤマヒロ コースラッパ
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
全ねじ
仕上
カラー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55805605
W25C 3.8X25
1袋(88個)
3.8×25
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55805630
W32C 3.8X32
1袋(76個)
3.8×32
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください