大阪魂
クロメート チョウゴクブトHP(トクヨウ
寸法d(mm)
7
呼び
7
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55811345
7X100
1袋(589個)
100
100
45
オープン
¥
34,085
¥
37,494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811361
7X110
1袋(534個)
110
110
45
オープン
¥
33,894
¥
37,283
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811370
7X120
1袋(484個)
120
120
45
オープン
¥
33,880
¥
37,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811379
7X130
1袋(452個)
130
130
45
オープン
¥
33,752
¥
37,127
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811388
7X150
1袋(344個)
150
150
60
オープン
¥
33,714
¥
37,085
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811397
7X180
1袋(288個)
180
180
65
オープン
¥
33,869
¥
37,256
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811406
7X210
1袋(236個)
210
210
65
オープン
¥
33,703
¥
37,073
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811415
7X240
1袋(208個)
240
240
65
オープン
¥
33,780
¥
37,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください