曜日別特売

クロメート パワースレッド(ワクタイプ

クロメート パワースレッド(ワクタイプ - 大阪魂クロメート パワースレッド(ワクタイプ - 大阪魂
ねじの種類半ねじ
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558114314.0X401袋(700個)40408.3254
オープン
6,405
7,046(税込)
9日以内出荷
返品不可
558114404.0X451袋(600個)45458.3254
オープン
7,000
7,700(税込)
9日以内出荷
返品不可
558114494.0X551袋(400個)55558.3284
オープン
6,720
7,392(税込)
9日以内出荷
返品不可
558114584.2X651袋(300個)65658.3334.2
オープン
6,189
6,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
558114674.2X751袋(200個)75758.3384.2
オープン
5,507
6,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
558114764.8X901袋(150個)90908.8454.8
オープン
6,400
7,040(税込)
9日以内出荷
返品不可
558114855.2X1051袋(150個)10510510.8505.2
オープン
5,994
6,593(税込)
9日以内出荷
返品不可
558115015.2X1201袋(120個)12012010.8705.2
オープン
10,249
11,274(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする