大阪魂
クロメート ゴクブトKK(トクヨウ
寸法d(mm)
5.8
呼び
5.8
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55811720
5.8X40
1袋(2470個)
40
40
34
オープン
¥
34,580
¥
38,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811729
5.8X50
1袋(1675個)
50
50
42
オープン
¥
33,769
¥
37,146
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811738
5.8X65
1袋(1300個)
65
65
36
オープン
¥
33,732
¥
37,105
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811747
5.8X75
1袋(1153個)
75
75
42
オープン
¥
33,685
¥
37,054
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811756
5.8X90
1袋(975個)
90
90
45
オープン
¥
34,580
¥
38,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811765
5.8X105
1袋(835個)
105
105
50
オープン
¥
34,292
¥
37,721
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55811781
5.8X120
1袋(735個)
120
120
50
オープン
¥
33,685
¥
37,054
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください