大阪魂
SUS410 T-ウッドTW-ST-ウッドTW-S
十字穴番号
2
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
0.9
呼び径d
5
寸法dk(mm)
10.2
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
18
25
32
41
51
65
内容量
選択してください
1袋(60個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(250個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55812097
5X18
1袋(250個)
18
18
オープン
¥
5,787
¥
6,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55812106
5X25
1袋(200個)
25
25
オープン
¥
5,807
¥
6,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55812115
5X32
1袋(150個)
32
32
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55812131
5X41
1袋(100個)
41
41
オープン
¥
5,787
¥
6,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55812140
5X51
1袋(80個)
51
51
オープン
¥
5,787
¥
6,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55812149
5X65
1袋(60個)
65
65
オープン
¥
5,787
¥
6,366
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください