曜日別特売

クロメート ホソABCビス(トクヨウ

クロメート ホソABCビス(トクヨウ - 大阪魂クロメート ホソABCビス(トクヨウ - 大阪魂
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558123413.4X301袋(7500個)30303.43.426
オープン
34,303
37,733(税込)
翌々日出荷
返品不可
558123503.4X371袋(6150個)37373.43.424
オープン
33,867
37,254(税込)
翌々日出荷
返品不可
558123593.4X451袋(5300個)45453.43.424
オープン
34,134
37,547(税込)
翌々日出荷
返品不可
558123683.4X501袋(4900個)50503.43.430
オープン
33,845
37,230(税込)
翌々日出荷
返品不可
558123773.8X651袋(2650個)65653.83.840
オープン
34,627
38,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
558123863.8X751袋(2350個)75753.83.843
オープン
33,778
37,156(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする