九飛勢螺
シルバー ピアスコンPAN(パック)
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
25
32
35
45
60
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55812395
4X25
1袋(200個)
4×25
25
2.8
4.3
7.5
オープン
¥
1,238
¥
1,362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55812411
4X32
1袋(200個)
4×32
32
2.8
4.3
7.5
オープン
¥
1,409
¥
1,550
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55812420
4X45
1袋(100個)
4×45
45
2.8
4.3
7.5
オープン
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55812429
5X25
1袋(100個)
5×25
25
3.5
5.4
9
オープン
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55812438
5X35
1袋(100個)
5×35
35
3.5
5.4
9
オープン
¥
1,223
¥
1,345
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55812447
5X60
1袋(50個)
5×60
60
3.3
5.4
9
オープン
¥
994
¥
1,093
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧