大阪魂
GB 304NWDS(24ゴウ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55812621
4.8X45 SQ3
1袋(156個)
45
45
9
30
4.8
オープン
¥
7,805
¥
8,586
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55812630
4.8X50 SQ3
1袋(146個)
50
50
9
32
4.8
オープン
¥
7,809
¥
8,590
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55812639
5X65SQ3
1袋(96個)
65
65
10
38
5
オープン
¥
7,796
¥
8,576
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55812648
5X75SQ3
1袋(86個)
75
75
10
43
5
オープン
¥
7,803
¥
8,583
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55812657
5X90SQ3
1袋(61個)
90
90
10
48
5
オープン
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧