大阪魂
クロメート シカクRNゴクブト(12
寸法d(mm)
5.8
呼び
5.8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55813016
5.8X40
1袋(259個)
40
40
35
オープン
¥
4,909
¥
5,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813025
5.8X50
1袋(218個)
50
50
42
オープン
¥
4,905
¥
5,396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813041
5.8X65
1袋(175個)
65
65
38
オープン
¥
4,918
¥
5,410
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813050
5.8X75
1袋(151個)
75
75
42
オープン
¥
4,907
¥
5,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813059
5.8X90
1袋(128個)
90
90
46
オープン
¥
4,912
¥
5,403
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください