大阪魂
クロメート ショウブトAKビス(トクヨウ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55813120
4.4X45
1袋(3340個)
45
45
4.4
4.4
27
オープン
¥
34,292
¥
37,721
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813129
4.4X50
1袋(3070個)
50
50
4.4
4.4
30
オープン
¥
33,812
¥
37,193
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813138
4.7X65
1袋(2200個)
65
65
4.7
4.7
36
オープン
¥
34,907
¥
38,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813147
5.2X75
1袋(1510個)
75
75
5.2
5.2
40
オープン
¥
33,685
¥
37,054
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813156
5.2X90
1袋(1280個)
90
90
5.2
5.2
50
オープン
¥
33,692
¥
37,061
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください