曜日別特売

GB 410 バンノウビス(シンワッシャー

GB 410 バンノウビス(シンワッシャー - 大阪魂GB 410 バンノウビス(シンワッシャー - 大阪魂

あらゆる締結物+木材・最適木材+木材
特長
ネジ部は高低ネジのカット付きであらゆる用途に対応できる万能品、ネジ込みの始動性が良く能率アップ
頭部形状がシンワッシャーにより、板金の押さえが効く。

寸法H(mm)2.7寸法d(mm)9.75ねじ径d4.2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558131654X32X251袋(230個)254×3225
オープン
3,960
4,356(税込)
翌々日出荷
返品不可
558131814X42X271袋(180個)274×4227
オープン
4,000
4,400(税込)
翌々日出荷
返品不可
558131904X50X321袋(155個)324×5032
オープン
4,056
4,462(税込)
翌々日出荷
返品不可
558131994X65X371袋(110個)374×6537
オープン
4,040
4,444(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする