大阪魂
SG SUS JPF(+)ハイロー ヒラサラ
極薄頭
高さわずか0.5mmで上材と密着させる事ができます
大きな頭部
外径11mmの頭部で、取付物をしっかり押さえます
ハイローねじ
入りやすくて高い引抜保持力を発揮する特殊二条ねじ
用途
一文字吊り子の固定
水切りの固定
合じゃくり部
十字穴番号
#2
ねじの種類
ハイロー4.6ミリP1.6全ねじ
外径(Φmm)
頭部11
先端形状
とがり先
頭部高さ(mm)
0.5
ねじ外径(mm)
4.8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55813287
4.6X18
1袋(500個)
18
4.6×18
オープン
¥
8,649
¥
9,514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813296
4.6X25
1袋(500個)
25
4.6×25
オープン
¥
10,487
¥
11,536
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813305
4.6X35
1袋(250個)
35
4.6×35
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813321
4.6X45
1袋(250個)
45
4.6×45
オープン
¥
6,838
¥
7,522
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧