曜日別特売

SUS410 ヘンシンプラグ(サラ

SUS410 ヘンシンプラグ(サラ - 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(サラ - 大阪魂

偏芯プラグ 皿頭
<用途>
中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用
<特長>
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
下穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55813409SS-428(75P1個428438
オープン
4,705
5,176(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813418SSH-4281袋(110個)428438
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
55813427SSH-6651袋(43個)665675
オープン
5,994
6,593(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813436SSH-6801袋(35個)680690
オープン
5,987
6,586(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする