曜日別特売

シタジイッパツA(8ゴウ

シタジイッパツA(8ゴウ - 大阪魂シタジイッパツA(8ゴウ - 大阪魂
寸法H(mm)60寸法W(mm)25板厚(mm)0.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55813531M121袋(5個)12M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813540M151袋(30個)15M15
オープン
3,540
3,894(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813549M241袋(28個)24M24
オープン
3,549
3,904(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813558M281袋(24個)28M28
オープン
3,540
3,894(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする