大阪魂
シタジイッパツB(ハコイリ
寸法H(mm)
60
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
0.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55813567
M12
1袋(100個)
12
M12
オープン
¥
7,352
¥
8,087
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813576
M15
1袋(74個)
15
M15
オープン
¥
7,349
¥
8,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55813585
M24
1袋(70個)
24
M24
オープン
¥
7,349
¥
8,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55813601
M28
1袋(60個)
28
M28
オープン
¥
7,325
¥
8,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください