大阪魂
Rシルバー モクピタ
寸法d(mm)
8.8
下穴径(Φmm)
4.5
寸法L2(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大取付物厚さ(mm)
入数
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55813935
5.5X60X30(50イリ
15以下
50
5.5×60
オープン
¥
1,218
¥
1,340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55813951
5.5X70X30(40イリ
25以下
40
5.5×70
オープン
¥
1,218
¥
1,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55813960
5.5X90X30(21イリ
45以下
21
5.5×90
オープン
¥
1,218
¥
1,340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください