大阪魂
カサネテスペーサー(5ゴウ
寸法d(mm)
0.5
寸法A(mm)
40
寸法C(mm)
0.3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814118
40X20
1袋(365個)
40×20
20
オープン
¥
1,909
¥
2,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55814127
40X40
1袋(200個)
40×40
40
オープン
¥
1,909
¥
2,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55814136
40X80
1袋(100個)
40×80
80
オープン
¥
1,907
¥
2,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください