大阪魂
3カ-W コース(トクヨウバコ(ハン
十字穴番号
2番
先端形状
とがり先
ねじ山
粗め
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814197
3.8X51X31
1袋(6000個)
31
3.8×51
オープン
¥
24,754
¥
27,229
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55814206
4.5X90X60
1袋(200個)
60
4.5×90
オープン
¥
4,783
¥
5,261
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください