大阪魂
GB 304NWDS(12ゴウ
寸法d(mm)
9
ねじの呼びd
4.8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814301
4.8X45 SQ3
1袋(312個)
45
45
30
オープン
¥
14,096
¥
15,506
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55814310
4.8X50 SQ3
1袋(292個)
50
50
32
オープン
¥
14,092
¥
15,501
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください