大阪魂
GB XM7 アルコース フラットモドトラス
寸法d(mm)
5.7
寸法S(mm)
43
仕上
パシペート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814319
6X45
1袋(300個)
6×45
45
オープン
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55814328
6X65
1袋(200個)
6×65
65
オープン
¥
27,440
¥
30,184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください