HITプラグ

HITプラグ - 大阪魂HITプラグ - 大阪魂
寸法d(mm)6埋め込み深さ(mm)30引張荷重(kN[kgf])2.4穿孔深さ(mm)30内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55814337HIT 6-50/25P521125
オープン
5,880
6,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
55814346HIT6-40/6767940
オープン
6,967
7,664(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする