大阪魂
SUS410 ファムコン(+)ナベ
ドリル径(Φmm)
3.4
寸法k(mm)
2.8
呼び径d
4
ビットNo
#2
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814495
4X25
1袋(36個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55814511
4X40
1袋(300個)
40
オープン
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください