大阪魂
シタジイッパツE(ハコイリ
寸法W(mm)
70
板厚(mm)
0.5
寸法d1(mm)
17.5
寸法H1(mm)
20.5
入数
85セット
内容量
1袋(85個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法d2(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814599
M9
M9
25
9
オープン
¥
7,349
¥
8,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55814608
M12
M12
21.5
12
オープン
¥
7,349
¥
8,084
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください