大阪魂
3カ-W バンノウビス(シンワッシャー
あらゆる締結物+木材・最適木材+木材
特長
ネジ部は高低ネジのカット付きであらゆる用途に対応できる万能品、ネジ込みの始動性が良く能率アップ
頭部形状がシンワッシャーにより、板金の押さえが効く。
長さ(mm)
27
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
9.75
呼び
4×42
寸法S(mm)
27
ねじ径d
4.2
内容量
1袋(52個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814800
4X42X27
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください