大阪魂
3カ-ユニ ピッタリネジ ウスイタWツキ
材質
鉄
寸法d(mm)
12(座金径)
適合板厚(mm)
薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで、ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで
表面処理
三価ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
4×19
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55814827
4X19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください